AS ONE Garment Hooded Dust-Free (Baju Ruang Bersih)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size4L
MaterialPolyester 100%
ColorGreen
Bust (cm)132
Grade StandardClass 1000
Inseam (cm)84
Package Size (mm)280x375x20
Sleeve Length (cm)93
Surface Resistance Value (ohm)10^7
Total Length (cm)186
Waist (cm)92 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Ahood integrated dust-free garment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan