KASUGA Dust Collector

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Ion Generation Systemhigh-frequency corona discharge system
Size (mm)166x122x34
Input Power AC (50/60Hz)100 to 240
Ozone Emission (ppm)0.02 or less
Air Consumption (L/minute)30 to 240 (ANR)
Package Size (mm)170x230x115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait