AS ONE Rak Pengering Alat Lab

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
MaterialBody/Steel (epoxy coating), Water tray/Polycarbonate
Size (mm)360x160x680
Number of Hooks55
Water Tray Size (mm)approx. 330x135x15
Hook Interval (mm)30
Package Size (mm)170x690x370

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan