Suiko Drum Sealed Cylindrical Large Type Container

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Diameter x Height (mm)580x880
Thickness (mm)5
Lid Diameter (mm)159
Package Size (mm)580x580x890

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan