NAVIS Disposable Eye Shield (Pelindung Mata Sekali Pakai)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialFrame/ABS Plastic, Shield/PET
Size (mm)175x95
Size Frame (mm)Frame/217x69, Shield/126x168
Package Size (mm)240x145x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
The frame is reusable and the shield is a disposable type that can be easily replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan