KAISE Multimeter Digital (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Size (mm)87x35x186
Sampling Speed (counts/time/s)50000 counts/5, 500000 counts/1.25, Bar graph display/60 (MAX)
Display5 - 4/5 digits (500000 counts)
AccessoriesTest lead, Spare fuse x 2, Holster
Power Supply6F22 (006P) battery (9V) x 1 (built-in)
Package Size (mm)140x250x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Basic accuracy is DCV 0.03% of high precision type. It records the data of max., min. and max./min.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan