AS ONE Dewar Flask Cylindrical Type

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Outer Diameter x Inner Diameter x Depth (mm)70 x55x150
Case MaterialColor GL steel sheet (GL442W)
Internal Cover MaterialCork
Capacity (ml)300
Package Size (mm)270x110x110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Case Material: 200*ml*/Aluminum, Others/Color GL Steel Plate (GL442W) Inner Lid Material: Cork Liquid Nitrogen Acceptable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait