AS ONE Crusher Rotary Type

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
MaterialContainer/stainless steel (SUS304), Wing/stainless steel (SUS420)
Rotation Speed (rpm)20,000 - 30,000
Grinding Tank Size (mm)114x92
Size (mm)172x136x285
Package Size (mm)330x170x170
Power Consumption (kW)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan