Spesifikasi
| Size (ml) | 10 |
|---|---|
| Length (cm) | 3.9 |
| Diameter (cm) | 2.9 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cat Poster Poster Color Joyko POC-10ML-6
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Tinggi 3.9 cm x Diameter 2.9 cm- Volume Produk : 10 ml
- 12 Colors ( Warna )
- Brilliant and Vivid Colors ( Warna Cerah Dan Jelas )
- Excellent Opacity ( Opasitas Yang Sangat Baik )
- Invisible Paint Color ( Penutup Warna Yang Bagus )
- Smooth Rich Colors ( Warna yang Lembut dan Kaya )
- Non-Toxic ( Tidak Mengandung Racun )
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































