Joyko Liner Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Box Size (cm)16x10.2x1
Length (cm)16
Diameter (cm)0.5
Pena Liner (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pena Liner Pen Pulpen Warna Joyko CLP-59-12 Warna
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 16 cm x Diameter 0.5 cm
- Box Size ( Ukuran Box ) : Panjang 16 cm x Lebar 10.2 cm x Tinggi 1 cm
- Pena Liner 0.5mm
- Big Capacity ( Kapasitas Besar )
- Write & Draw Smoothly ( Menulis dan Menggambar dengan Halus )
- Water Based ( Berbahan Dasar Air )
- 1 Set 12 Warna

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan