Joyko Gel Ink Pen Erasable (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Diameter (cm)0.8
Ink ColorBlack
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Erasable Gel Pen Pulpen Bisa Dihapus Joyko GP-333 Shokyo 6 Gel 0.5 mm
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 14.7 cm x Diameter 0.8 cm
- Tip ( Ujung ) : 0.5 mm / Needle Tip ( Mata Pena Jarum )
- Erasable ( Pena Jel yang dapat dihapus )
- Terdapat penghapus di bagian ujung belakang Pena untuk menghapus
- Ink Color ( Warna Tinta ) : Black ( Hitam )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan