Joyko Hand Fan (Kipas Tangan)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorWhite
Speed3
Battery Capacity (mAh)2000
Diameter (cm)9.9
Power (W)3
Charging Time (hour)2-3
Length (cm)20.8
Time of Use (hour)1.5-5
Voltage (V)3.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rechargeable Hand Fan Mini Desk Fan Kipas Tangan Joyko HFN-16
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Tinggi 20.8 cm x Diameter 9.9 cm
- Color ( Warna ) : White
- Voltage : 3.7 V
- Power : 3 W
- Battery capacity : 2000 mAh
- Battery Capacity ( Kapasitas Baterai ) : 1200 mAh
- Time of use ( Waktu penggunaan ) : 1.5 - 5 Jam
- Charging Time ( Waktu pengisian daya ) : 2-3 Jam
- 3 Speed
- USB Charge ( Pengisian daya menggunakan kabel USB yang telah tersedia disambungkan ke sumber listrik )
- Dapat digunakan saat Jalan-Jalan, di Rumah, di Kantor dan di manapun
- Mudah digunakan dan nyaman digenggam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan