Joyko Business File F4 20 sheets (Map Snell)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
SizeF4
Pockets20
Metal MaterialPolypropylene Cover
Dimensions (cm)35.5x23.5
MaterialPolypropylene Cover

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Document Keeper Clear Holder Map File Dokumen Folder Joyko F4 Pastel
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 35.5 cm x Lebar 23.5 cm (F4)
- DK-B20F4 : 20 Pockets / Kantong
- Clear Sheet ( Kantong Transparan )
- Metal Material : Polypropylene Cover ( Bahan PP Plastik )
- Function : Penyimpanan Dokumen

Ulasan Produk