Joyko Penyangga Buku

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
ColorWhite
Size (cm)28x20x21.6
Box Size (cm)23.5x28.4x6.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sandaran Buku Book Holder Joyko BKHD-1
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 28 cm x Lebar 20 cm x Tinggi 21.6 cm
- Box Size ( Ukuran Box ) : Panjang 23.5 cm x Lebar 28.4 cm x Tinggi 6.6 cm
- Dapat disesuaikan dengan 6 sudut hingga 50º
- Color ( Warna ) : White ( Putih )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait