Intool 3/8inch Dr. Deep Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8
Length (mm)63
MaterialChrome Molybdenum Steel
StandardDIN 3129

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan