Safety Ranger Sepatu Safety Tali Ankle Boots BIMA (Sepatu Proyek)
#Grup produk P108045264
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Upper Material | Full Grain Leather |
| Sole Material | PU-TPU |
| Fastening Type | Lace |
| Insole | PU Foam |
| Lining | 3D Mesh Nylon |
| Mid Sole | Steel Plate (optional) |
| Toe Cap | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
6inch Lace-Up Safety Boot BIMA
Safety Ranger BIMA adalah salah satu tipe terbaik dari Safety Ranger itu sendiri. Dengan mengusung konsep Bold & Strong, sepatu ini sangat mewakili suara para konsumen yang menginginkan sepatu safety yang kuat dan tidak mudah hancur. Itulah sabebanya sepatu ini akan disukai oleh konsumen dari berbagai industri.
Untuk target Safety Ranger BIMA secara umum adalah pekerja lapangan yang area kerjanya memiliki tingkat paparan terhadap bahaya menengah ke atas. Sepatu ini juga cocok untuk Anda yang memperhatikan perlindungan terhadap percikan (lumpur, air, kimia) dan bahaya mekanis di area mata kaki yang tetap ingin mengatakan bahwa sepatu saya membuat saya lebih berani.
Safety Ranger BIMA adalah salah satu tipe terbaik dari Safety Ranger itu sendiri. Dengan mengusung konsep Bold & Strong, sepatu ini sangat mewakili suara para konsumen yang menginginkan sepatu safety yang kuat dan tidak mudah hancur. Itulah sabebanya sepatu ini akan disukai oleh konsumen dari berbagai industri.
Untuk target Safety Ranger BIMA secara umum adalah pekerja lapangan yang area kerjanya memiliki tingkat paparan terhadap bahaya menengah ke atas. Sepatu ini juga cocok untuk Anda yang memperhatikan perlindungan terhadap percikan (lumpur, air, kimia) dan bahaya mekanis di area mata kaki yang tetap ingin mengatakan bahwa sepatu saya membuat saya lebih berani.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Steel Toecap- Tipe Lace
- Midsole steel plate (optional)
- Material sol PU-TPU
- Material sol bagian dalam PU foam
- Lining 3D Mesh Nylon
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Safety%20Ranger%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Ankle%20Boots%20BIMA%20(Sepatu%20Proyek)/7cP108045264-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
