Safety Ranger Sepatu Safety Ankle Boots Resleting BHATARA (Sepatu Proyek)
#Grup produk P108045246
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Upper Material | Full Grain Leather |
| Sole Material | PU-TPU |
| Fastening Type | Zipper |
| Insole | PU Foam |
| Lining | 3D Mesh Nylon |
| Mid Sole | Steel Plate (optional) |
| Toe Cap | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
6inch Zipper Safety Boot BHATARA
Sepatu Safety Ranger BHATARA memiliki konsep Ultimate Protection, yang menawarkan banyak keunggulan dan ketahanan sepatu. Safety Ranger Bhatara cocok digunakan untuk aplikasi pekerjaan dengan area kerja yang memiliki tingkat paparan terhadap bahaya menengah ke atas. Sepatu ini cocok untuk perlindungan terhadap percikan (lumpur, air, kimia) dan bahaya mekanis di area mata kaki.
Target market Safety Ranger BHATARA adalah pekerja di industri Mining, Oil & Gas, Plantation, serta Petrochemical (Petrokimia). Fungsi zipper pada sepatu ini di pilih dengan alasan kemudahan penggunaan sepatu (ringkas) dan regulasi yang menyebutkan bahwa tali dapat tersangkut dan menyebabkan bahaya jatuh.
Sepatu Safety Ranger BHATARA memiliki konsep Ultimate Protection, yang menawarkan banyak keunggulan dan ketahanan sepatu. Safety Ranger Bhatara cocok digunakan untuk aplikasi pekerjaan dengan area kerja yang memiliki tingkat paparan terhadap bahaya menengah ke atas. Sepatu ini cocok untuk perlindungan terhadap percikan (lumpur, air, kimia) dan bahaya mekanis di area mata kaki.
Target market Safety Ranger BHATARA adalah pekerja di industri Mining, Oil & Gas, Plantation, serta Petrochemical (Petrokimia). Fungsi zipper pada sepatu ini di pilih dengan alasan kemudahan penggunaan sepatu (ringkas) dan regulasi yang menyebutkan bahwa tali dapat tersangkut dan menyebabkan bahaya jatuh.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Steel Toecap- Tipe Zipper
- Midsole steel plate (optional)
- Material sol PU-TPU
- Material sol bagian dalam PU foam
- Lining 3D Mesh Nylon
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Safety%20Ranger%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Resleting%20BHATARA%20(Sepatu%20Proyek)/6uP108045246-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
