Spesifikasi
| Color | Marble White |
|---|---|
| Lebar Terbuka | 63.5 |
| Lebar Tertutup (cm) | 29.5 |
| Height (cm) | 34.5 |
| Lebar Punggung (cm) | 7 |
| Mechanical Capacity (mm) | 75 |
| Type | Potrait |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Benex Ordner 936 Paper Laminated Ukuran FC 75 mm merupakan ordner paper Benex berukuran Folio yang dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang ramah lingkungan. Bagian cover nya dilapisi dengan laminating glossy dengan design motif marble berwarna putih. Dilengkapi dengan Lubang finger ring berbentuk O sebagai lubang jari yang memudahkan saat pengambilan dari Rak, serta mekanik Blue Cyber.
Blue Cyber yaitu teknologi dari Bambi, Bindex, dan Benex yang merupakan plastik biru pada mekanik ordner yang melindungi jari anda dari luka saat membuka dan menutup mekanik. Teknologi Blue Cyber memberikan kepastian kenyamanan dan perlindungan terbaik untuk jari dan dokumen Anda
Benex Ordner 936 Paper Laminated Ukuran FC 75 mm adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang membutuhkan tempat penyimpanan ekonomis yang ramah lingkungan namun tetap memiliki design elegan dan terbuat dari bahan berkualitas.
Material
• Karton Greyboard dilapis Paper HVS 80 gsm laminating glossy
• Mekanik Blue Cyber
• Compressor Bar Blue Cyber
Blue Cyber yaitu teknologi dari Bambi, Bindex, dan Benex yang merupakan plastik biru pada mekanik ordner yang melindungi jari anda dari luka saat membuka dan menutup mekanik. Teknologi Blue Cyber memberikan kepastian kenyamanan dan perlindungan terbaik untuk jari dan dokumen Anda
Benex Ordner 936 Paper Laminated Ukuran FC 75 mm adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang membutuhkan tempat penyimpanan ekonomis yang ramah lingkungan namun tetap memiliki design elegan dan terbuat dari bahan berkualitas.
Material
• Karton Greyboard dilapis Paper HVS 80 gsm laminating glossy
• Mekanik Blue Cyber
• Compressor Bar Blue Cyber
Fitur
Kelebihan Produk1. Dilengkapi dengan Mekanik BLUE CYBER
2. Kapasitas Penyimpanan Kertas muat s.d 700 lembar Kertas HVS 70gsm
3. Menggunakan bahan paper laminating glossy dengan design motif marble yang elegan, ekonomis dan ramah lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/o3P108044867-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
