Bambi Gift Box TD0027 Series

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
SizeLarge
Dimensions (Length x Width x Height) (cm)25x25x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gift Box berukuran 25 x 25 x 25 cm ini cocok untukmu yang udah mulai bosen dengan packaging yang itu itu aja, tenang kita ada yang pas ni untuk ngilangin itu, dengan ruang yang pas untuk kamu simpen hadiah spesial untuk dia dan di desain dengan simpel pastinya dia bakalan suka sama packaging ini. item merupakan inovasi dari item sebelumnya yang berukuran lebih kecil dari ini.

---------
NB: Maximal pembelian 1 pc, jika ingin membeli lebih dari 1 mohon untuk bikin pesanan baru. untuk menghindari dimensi packing yang besar
---------
Produk yang kami jual adalah :
- 100% Original Produk Bambi (Bambi, Bindex, Benex)
- Jaminan Kualitas Produk
- Barang selalu Fresh (langsung turun dari Gudang Produksi)
- Barang yang dikirim sudah melalui Quality Control dan Standart Packing
- Jika terjadi kerusakan dari pihak kami akan di ganti 100% (Sertakan Video/Foto Unboxing)
- Jika terjadi kerusakan pada saat pengiriman adalah tanggung jawab Pihak Ekspedisi, Mohon aktifkan Asuransi saat checkout order, untuk Klaim asuransi pengiriman. (Sertakan video / foto saat unboxing)

-----------
Barang selalu Ready, Selama masih tampil di List Produk.
Kami menerima pembuatan Produk Non Standar/custom sesua kebutuhan (Betuk, Ukuran, Printing sablon,emboss, Foly dll)

Opersional Toko :
Buka Senin s/d Jumat Jam 08:00 s/d 17:00.

Expedisi
Order akan dikirim di hari yang sama max Jam 15:00.
Order di atas jam 15:00 akan di proses di hari berikutnya.

Instan Kurir
akan di proses sebelum jam 14:00,
jika order masuk di atas jam 14:00 akan di kirim keesokan harinya.

Pengiriman Senin s/d Jumat
Order Hari Jumat diatas jam 15:00, hari Sabtu dan Minggu akan di proses di hari Senin.

Selamat Berbelanja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan