Bambi Map Ordner 3 Ring Bambi A5 (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Lebar Tertutup (cm)19.5
Height (cm)22.5
Mekanik 3 Ring (mm)25
Label Ring Binder (outer) (cm)3.3x8
Lebar Punggung Map (cm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bambi Ring Binder 2230 berukuran A5, Ring yang digunakan dalam Binder ini berbentuk seperti huruf D
terdiri dari 3 lubang di dalam Binder untuk mengunci dokumen Anda agar terlihat lebih rapi.
dapat digunakan untuk : buku panduan/manual book, dokumen sekolah,
album photo/kartu nama/kartu pasien, dan untuk brosur dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan