Bambi Map Ordner PVC Bambi (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp63.900
Spesifikasi
Mechanical Capacity (mm)75 (daya tampung s.d 500 lembar kertas)
Lebar Terbuka (cm)63.5
Lebar Tertutup (cm)28.25
Height (cm)34.5
Lebar Punggung (cm)7
Dimensions (cm)30×10×36
Mika Label (cm)6x15.4 (outer)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ordner Bambi PVC Lever Arch File FC 75 mm – 1010 Wood Series ini merupakan edisi SUPERIOR GRADE yang keluarkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anda dan dokumen anda yang tersimpan. Dilengkapi dengan Rado sebagai pengunci Ordner, Finger Ring untuk memudahkan kamu ketika memegang Ordner ini, dan mekanisme bagian dalamnya.

Dilengkapi dengan mekanik BLUE CYBER yaitu Teknologi dari Bambi pada mekanik ordner yang melindungi jari anda dari luka saat membuka dan menutup mekanik ordner sehingga memberikan rasa aman & nyaman.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Mekanik Blue Cyber
- Finger Ring (lubang jari untuk memudahkan pengambilan)
- Rado/Pengunci Ordner Untuk Menghindari Cover Melengkung

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan