Mitutoyo Analog Micrometer Head Metric Extra Small Type

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Range (mm)0-6.5
TechnologyMechanical
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)±5
UnitsMetric
Scale SurfaceHard chrome plating
Spindle Pitch (mm)0.5
Stem Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan