Calpeda Pump Submersible Stainless Steel (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
ShaftStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GM10 - 50 Hz
Submersible drainage pumps
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP 68
- Insulation Class F
- 1 Phase /230V/ 50Hz
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan