Calpeda Pump Centrifugal Self-Priming C Series with Open Impeller (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ShaftStainless Steel
Mech, SealCarbon Ceramic
Liquid Temperature (°C)-10 to 90
CasingCast Iron
ImpellerBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C - 50 Hz
Centrifugal pumps with open impeller
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP54
- Insulation Class F
- CM = 1 Phase/ 230V / 50Hz, with thermal protector and Capasitor inside the terminal box.
- C = 3 Phase/ 230 -400V / 50 Hz
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait