Calpeda Pump Centrifugal Self-Priming with Open Impeller (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp53.999.900
Spesifikasi
ShaftStainless Steel
Mech, SealCarbon Ceramic
Liquid Temperature (°C)-10 to 90
CasingCast Iron
ImpellerCast Iron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A - 50 Hz
Self Priming centrifugal pumps with open impeller
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP54
- Insulation Class F
- AM = 1 Phase/ 230V / 50Hz
- A = 3 Phase/ 230-400V/50 Hz -- up to 3 kW
- A = 3 Phase/ 400-690V/50 Hz -- From 4 kW to 7.5 kW
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan