Calpeda Pump Centrifugal Stainless Steel NGXM Series (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Flow Q (m³/hour)2
ShaftStainless Steel
Mech, SealCarbon Ceramic
IN (inch)GO
CasingCast Iron
ImpellerAs Stated Above

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NGXM - 50 Hz
Self-priming jet pumps with Stainless Steel casing & Noryl diffuser
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP 54
- Insulation Class F
- 1 Phase /230V/ 50Hz
- 3 Phase/230 -400V / 50 Hz for 2.2 kW & below

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait