Calpeda Pump Centrifugal Boosting Pressure Horizontal Multi Stage (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Flow Q (m³/hour)4
ShaftStainless Steel
Mech, SealCarbon Ceramic
Liquid Temperature (°C)0 to 35
Suction CasingNoryl
Total Head (m)38.7
CasingStainless Steel
IN (inch)1
ImpellerStainless Steel
Motor (HP)1.5
Motor Power (kW)1.1
OUT (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
META
Boosting Pressure System with Built-in FREQUENCY CONVERTER Horizontal Multi-stage self priming pump
Standard MOC
Feature
Standard Motor
- Protection IP X4
- Insulation Class F
- 1 Phase/ 230 V/ 50 Hz
- With thermal protector, Capasitor inside the terminal box
- 4500 rpm
- Motor Variable Speed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan