Calpeda Pump Centrifugal NMM Series with Flange End Connection (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ShaftStainless Steel
Mech, SealCarbon Ceramic
Liquid Temperature (°C)-10 to 90
CasingCast Iron
ImpellerBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NMm Flanged - 50 Hz
Close-Coupled centrifugal pumps Flanged connections.
Standard MOC
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Standard Motor
- Protection IP54
- Insulation Class F
- 1 Phase/ 230 V/ 50 Hz
- With thermal protector
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait