Spesifikasi
| Type | Acrylic Copolymer Emulsion |
|---|---|
| Finish | Matt |
| Application Tools | Brush, Roll, Air spray or Airless spray |
| Thinning ratio by volume (%) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DECORLOTUS Easy To Clean + Anti Bakteri Cat DLI – 480 adalah cat tembok interior premium dengan formulasi anti noda dan anti bakteri Microban® sehingga noda mudah dibersihkan dan memberikan perlindungan efektif dari bakteri, kuman, dan jamur. Produk ini mengandung TEFLAR Fluoropolymer anti noda, anti air dengan Pearl Lotus Effect, dapat dicuci, mudah dibersihkan, mudah diaplikasikan, daya tutup baik & daya sebar yang sangat baik, minimal percikan cat.
DECORLOTUS Easy To Clean + Cat Anti Bakteri DLI – 480 dapat diaplikasikan pada permukaan dinding interior seperti pekerjaan batu bata, plesteran semen, beton, gypsum, panel GRC, kayu, triplek, dll, untuk pengecatan dinding interior dan plafon di rumah sakit, farmasi, kamar tidur, sekolah, kantor, hotel, ruang publik, restoran, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.
DECORLOTUS Easy To Clean + Cat Anti Bakteri DLI – 480 dapat diaplikasikan pada permukaan dinding interior seperti pekerjaan batu bata, plesteran semen, beton, gypsum, panel GRC, kayu, triplek, dll, untuk pengecatan dinding interior dan plafon di rumah sakit, farmasi, kamar tidur, sekolah, kantor, hotel, ruang publik, restoran, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
Keunggulan dan Manfaat :TEFLAR Anti Noda & Efek Lotus ; Mudah dibersihkan
MICROBAN Anti Bakteri ; Menjaga kesehatan anda
ULoV (Ultra Low Odor & VOC) ; Tidak berbau menyengat
Daya Tutup Sangat Baik ; Pengecatan lebih cepat
Minimal Percikan Cat ; Tangan & lantai bersih
Singapore Green Label ; Aman untuk kesehatan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oyP108040898-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
