NIPPON PAINT Satin Glo

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ColorWhite
Size (L)20
TypeEmulsion Acrylic
TextureMid Sheen
Theoretical Spread (m²/L)10-12
Application MethodBrush, Roller, Air Spray, Airless Spray
DilutionWater
Drying Time Hard Touch (hour)1
Drying Time Touch Dry (minute)30
No. of coat recommendation2
Recoating Interval (hour)2
Specific Gravity'1.26 - 1.36 at 25°C
Thickness Coat Recommendation (micron)30-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SATIN GLO adalah cat dinding emulsi berbasis 100% akrilik tanpa tambahan timbal dan merkuri, yang memberikan hasil akhir kemilau seperti sutera. Diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang sangat halus, tahan lama, mudah dibersihkan dan anti-jamur

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan