JOTUN Majestic Perfect Beauty & Care (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp369.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
Solid By Volume (%)41 ± 2
ThinnerWater
Application MethodsBrush, Roller, Airless spray, Conventional spray.
Theoretical Spread (m²/L)5.9-8.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Majestic Perfect Beauty & Care combines the aesthetics of rich beautiful colours with the peace of mind of low emissions to ensure a beautiful and healthy room every time. Specially designed to cover cracks perfectly, Majestic Perfect Beauty & Care ensures a perfectly smooth and flawless finish. This premium paint is proven to have the least harmful emissions with the lowest odour.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait