JOTUN Jotamastic Paint 90 (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Size (L)4.55
Solid By Volume (%)80 ± 2
Gloss Level (GU 60°)Semi Gloss (35-70)
Flash Point (°C)35
Density (kg/L)1.4
Application MethodsSpray, Brush, Roller
Dry Film Thickness (µm)100-300
MCI TintableYes
TechnologyEpoxy mastic
Theoretical Spread (m²/L)8-2.7
Wet Film Thickness (µm)125-375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan