Avian Lenkote Sunguard Acrylic Emulsion Wall Paint (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Size (L)20
AppearanceSemi Gloss
Solid By Volume (%)45-50
Application MethodsBrush, Roller, Spray
Dry Film Thickness (micron)± 60
Drying Time Dry Touch (hour)1-2
Drying Time Hard Touch (hour)2-4
Recoating Interval (hour)2
Specific Gravity (kg/L)'1.2-1.4 at 30°C
Theoretical Spread (m²/L)12-14
ThinnerWater
Viscosity'90-100 at 30°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sunguard Lenkote Sunguard Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi yang dibuat dari 100 bahan superior acrylic yang diformulasikan untuk semua tembok luar baru atau sudah pernah dicat sebelumnya Lenkote Sunguard merupakan cat tembok eksterior pertama di Indonesia yeng menggunakan Nature Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait