FLEXICON Galvanized Steel Core Stainless Steel Braided Conduit (Selang Konduit Anyaman)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Nominal Size (mm)16
Outside Diameter (mm)19
Inside Diameter (mm)13
Bend (°)35
Compression Strength (N)400
Temperature Range (°C)-45 to 135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LTPBRD System
Galvanised steel core, thermoplastic rubber coated and stainless steel overbraid
Feature
- Anti-static performance
- IP66, IP67, IP68, IP69
- Halogen, sulphur and phosphorus free
- Self Extinguishing
- Standard UV Rating
- Provides EMC screening: 49dB@50MHz
- Abrasion Resistant
- EN61386 Compliant
- REACH/RoHS Compliant
- Pull Off Strength 350N for 20mm size
- Minimum Bend Radius 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait