HOZAN Microscope

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Set ContentL-851/L-630/L-505
Working Distance (mm)185-83
ConnectorHDMI
Frame Rate (fps)Up to 60
Field of View (mm)28x16 to 5.9x3.3
Image Sensor (inch CMOS)1/2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No computer required.
A full HD camera that allows you to observe in full HD quality and save images and videos.
High quality lens with excellent cost performance.
Magnet base suitable for space saving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait