IWARA Elektromotor

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
DUTYS1
INSB
Ingress Protection (IP)44
S.F1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Elektro Motor 1 Phase
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Copper Coil
- Iron Casting Body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait