Unicare Eye Wash Faucet (Pencuci Mata)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Material304 Stainless Steel
FunctionFaucet + eyewash ( dual-use type)
SwitchRotary Switch
Inlet Size (inch)Internal Thread 1/2
Water Output of Eye Wash Nozzle (L/minute)11.4
Water Pressure Resistance (kg/cm²)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The eyewash can be rotated freely 360°, with a dust cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan