Grezox Brake & Parts Cleaner (Pembersih Rem & Komponen)

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (ml)400
N-Heptane (%)55
Cycloheksane (%)10
Propane (%)30
Butane (%)10
AppearanceClear
Density (g/cm³)0.753 at 20°C
Flammability (solid, gas)Sustains
Flash Point (°C)< -7 °C < 19.4 °F (Method: Tag Closed Cup (TCC) Propellant) > 45
OdourOdourless
Specific Gravity (g/cm³)0.84
Vapor Pressure (mmHg)@ 20°C : 2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Grezox CS77 adalah special cleaner dan serba guna untuk disc dan bagian pengereman atau parts lainnya, yang di formulasikan khusus untuk membersihkan logam / part tersebut dari pengotor atau kontaminan seperti debu, minyak, sisa pengereman dan pengotor lainnya. Cleaner CS77 serba guna mempunyai karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus, Produk tidak mengandung oil atau silicone sehingga tidak merusak material plastik, karet dan logam yang terisolasi.
Fitur
Cleaner CS77 serba guna mempunyai karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus, Produk tidak mengandung oil atau silicone sehingga tidak merusak material plastik, karet dan logam yang terisolasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan