Grezox Motorcycle Lubricant Gear Chain & Cable Lubricant (Pelumas Motor)

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Size (ml)300
Petroleum Lubricant Oil Base (%)- 40 to 60
Anti Wear and Solvent (%)- 10 to 15
Propane/Buthane (%)- 30 to 35
AppearanceLight Brown
Boiling Point (°C)160
Flash Point (°C)> 45
Specific Gravity (g/cm³)0.84
Vapor Pressure (mmHg)@ 20°C : 2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Grezox GL706 adalah lubrikasi serba guna untukrantai, gear atau kabel rem atau kopling yang diformulasikan khusus untuk melumasi dan melindungi logam/ part tersebut dari oksidasi dan karat.Lubricant GL706 serba guna mempunyai karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus,Produk tidak mengandung silicone sehingga tidak merusak material plastik, karet dan logam yang terisolasi.
Fitur
Produk diklasifikasikan sebagai bahan yang mudah terbakar dan harus disimpan dengan cara yang tepat
diruangan tertutup dan tidak terpapar di matahari langsung. Jangan simpan ditempat panas, area kerja mesin
atau tempat pembakaran atau <50°C. Penyimpanan diatas suhu >50°C akan merubah sifat produk. Informasi
penyimpanan juga dapat dilihat pada label kemasan produk dan lembar MSDS di website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan