Grezox Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)

Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (ml)400
Light Aliphatic Solvent Naphta (%)25-30
Propane (%)20-30
Propane/Buthane (%)30-40
AppearanceClear
Boiling Point (°C)115
Flammability (solid, gas)Sustains
OdourSlight Odor
Specific Gravity (g/cm³)0.86
Vapor Density (Air =1)Heavier than air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Grezox WX205 adalah special oil atau lubricant serba guna untuk memecahkan ikatan karat/ korosi dan bisa untuk membersihkan parts logam lainnya. Formulasi khusus untuk membersihkan dan melumasi parts dari oksidasi dan pengotor lainnya yang menyebabkan korosi atau kontaminan seperti debu, minyak, air atau pengotor lainnya. Penetrating Oil WX205 lubricant serba guna mempunyai karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus, aman untuk karet, plastic atau logam yang terisolasi.
Fitur
Penetrating Oil WX205 lubricant serba guna mempunyai karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus, aman untuk karet, plastic atau logam yang terisolasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan