TARUNA Lakban Kraft (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Tape Width (inch)2
Tape Width (mm)48
Tape Length (m)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan