Spesifikasi
| Voltage (V) | 230 |
|---|---|
| Power (W) | 3500 |
| Temperature (°C) | 50-600 |
| Welding Nozzle Width (mm) | 4 |
| Dimensions (mm) | 470x285x320, without guide bar |
| Speed (m/minute) | 1-7.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Nozzle las ekstra lebar 40 mm memenuhi standar konstruksi atap internasional.
- Bobot berat langsung di atas roller kontak sehingga menghasilkan kelim las berkualitas tinggi.
- Blower udara panas 3400 W yang andal untuk mencapai temperatur dan volume udara yang diinginkan.
- Sinar laser terintegrasi untuk memudahkan mengarahkan mesin.
- Bobot berat langsung di atas roller kontak sehingga menghasilkan kelim las berkualitas tinggi.
- Blower udara panas 3400 W yang andal untuk mencapai temperatur dan volume udara yang diinginkan.
- Sinar laser terintegrasi untuk memudahkan mengarahkan mesin.
Fitur
- Kecepatan las bebas diatur hingga 7.5 m/mnt - Dibuat untuk material TPO dan PVC
- Penggerak dan awal pengelasan otomatis
- Gagang pengarah dan alat pengangkat untuk memudahkan penanganan
- Temperatur pengelasan variabel bebas
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/Weldy%20Hot%20Air%20Welder%20Roofer/8yP108031322-1.jpg)
