SBV Tools Foldable Hex Key (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Set Content9pcs
MaterialAluminium Handle & S2 High-Grade Steel
Dimensions (HxWxD) (mm)100x50x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Very convenient & light (ALU handle) little set, ideal for the bikers. Can be kept easily in the pocket or in the car.
Feature
- Ball Metric sizes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm, PH2 , 1/4" slotted
- Metric Color coded Blue for quick identification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan