SBV Tools Digital Torque Adapter

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8
Torque Range (N m)4-160
Tolerance (%)±2
Units of MeasureKg-CM, Kg-M, In.-lb., Ft.-lb, N-m
Dimensions (HxWxD) (mm)70x45x45
Torque Range (ft-lbs)3.68-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Recalibration device for torque wrenches
- 10 memory settings
- LED screen light
- Works clockwise and counterclockwise
- Screen can turn 240° to facilitate the reading
- Screen can be reverse

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan