AGRU Fitting Pneumatic Elbow E- 45° (Nepel Pneumatik L)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Diameter da(OD) (mm)90
Diameter D (mm)115
Dimensions d1 (mm)74
Dimensions t (mm)71
Angle (°)45
Dimension Z (mm)113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90 SDR 17/13.6/11/9/7.4
- MOP Water 16 bar / Gas 10 bar
- Injection Moulded
- Electrofusion
- Available in PE100 Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan