AS ONE Jaring Tembaga

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
MaterialCopper
Size (mm)910x1000
Mesh12
Opening (µm)1670
Opening Ratio (%)62.10%
Thickness (µm)900
Thread Diameter (µm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Its high conductivity, thermal conductivity, and spreadability allow for easy processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan