AS ONE Conductive Tray

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialConductive PP (polypropylene)
Internal Dimensions (mm)360x295x18
ColorBlack
Dimensions (mm)375x310x28
Package Size (mm)380x310x30
Surface Resistance Value (ohm)1x10^3 to 10^9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Multipurpose tray that is convenient for inserting parts and working

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan