AS ONE Alas Empuk Konduktif (Mat Busa Anti Statis)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
MaterialPVC (vinyl chloride resin), foam packing, vinyl
Size (mm)610x910
Thickness (mm)14
Package Size (mm)155x660x155
Surface Resistance Value (ohm)10^7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- Protects machines and products with antistatic treatment
- Surface is non-skid with diamond pattern

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan