JUN-AIR Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
Return Pressure (MPa)0.6
Connection Port SizePT1/4
High Pressure (MPa)0.8
Power Cord Length (m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Low noise, high power and energy saving type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait