AS ONE Compact Dust Collector

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel SUS430
Dimensions (mm)261x161x275
Collection Efficiency (40μm) (%)> 95
Maximum Static Pressure (kPa)1
AccessoriesPack filter, protection filterxeach 1 piece
Maximum Airflow (m³/minute)0.9
Power Consumption (W)40W
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan